セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 交通標識(道路/路面/駐車場)
セーフラン安全用品の 路面表示標識
ドア用路面標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
25414175
品番
14328
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ドア開閉部を視覚的に示し、衝突回避に便利です。
ステッカータイプのため、簡単に貼りつけ可能。
材質
基材:PVC、表面フィルム:PVVC
用途
5S表示として最適です。
形
1/4円扇形
半径(Φmm)
1200
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
全国
数量6〜10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
全国
数量11〜15までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,900
/
税込
¥
4,290
全国
数量16以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,200
/
税込
¥
5,720
北海道地方
数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量6〜10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
北海道地方
数量11〜15までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,400
/
税込
¥
5,940
北海道地方
数量16以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,200
/
税込
¥
7,920
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません