構造用接着剤 Scotch-Weld DP190 汎用タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(48.5mL) 注文コード 25415103 品番 DP100 CLE 48ML
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。
必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。
接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。

用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。 仕様2液混合型 トラスコ品番125-6626 質量(g)50 液色クリア 粘度低粘度 可使時間(分/25℃)3 立ち上がり強度発現時間15分(at25℃) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量25mL 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材金属、軟質塩ビ 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:79
RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:245

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする