6穴パンチ リフィルメーカー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25416625 品番GP-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

システム手帳に綴じるための6穴が簡単に開けられるパンチです。
パンチとゲージの2つを使い、「A5サイズ」「バイブルサイズ」「ミニサイズ」の3サイズのシステム手帳用リフィルがつくれます。
ゲージは、A5、バイブル、ミニのガイド付で、サイズごとに簡単に穴あけが可能です。
抜きカスが見やすい半透明クズ受けは、開閉式の為、カバーごと取り外す必要がありません。
会議やビジネスの資料、学校や塾で配布されたプリント・テキスト・レジュメ等、既存のシステム手帳に綴じられます。

穿孔能力(枚)5 材質ABS、SPCC、ZDC サイズA5・バイブル・ミニサイズ 質量(g)(ゲージ)89 (パンチ)173 穴径(Φmm)5.5 奥行(mm)穴:6.35 穴数6 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(ゲージ)247×71×13 (パンチ)73×68×56 穴間隔(mm)19 アズワン品番65-0405-39 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25416625
2021-03-15
用途:
リフィルの作成
自動車・二輪車・自転車関連業

FAXの裏紙を再利用してリフィルを作成出来るし
大きさも自由に設定できるので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする