曜日別特売
JKO-25W3 高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ JIKCO(ジコー) 25427003

高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台電源単3アルカリ電池×4本注文コード25427003品番JKO-25W3
参考基準価格(税別)¥99,000販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。
各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。
大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。
外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。
また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。

用途室内、トンネル、坑道の酸欠防止付属品単三アルカリ乾電池、外部警報出力コネクタ、分離型センサーボックス(10m)、壁掛けブラケット測定範囲0.0~100.0%質量(g)315規格CE、EMC指令、低電圧指令電源単3アルカリ電池×4本ケーブル長(m)10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38精度±0.5%(0.0~25.0%) ±3.0%(25.1%以上)センサー分離型分解能0.001機能エコアラームモード気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10%検知原理ガルバニ電池式応答速度T90、20秒以内(20.9→100.0%)電池寿命約1年(無警報時)動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと)警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC検知ガス酸素

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする