首振り物干し kururi plus(クルリ プラス)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード25427467 品番KUP11-GS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098

物干し竿を、どこにでもをコンセプトに作られた壁付室内物干し。
対面でも、斜めでも、コーナーでも、下地があっても、下地が無くてもkururi plusは、どこにでも簡単に取り付けられる室内物干しです。
【広く使えて、たっぷり干せる】本体の首が左右60度ずつに振れるので、空間を有効に使えます。樹脂パーツのみで構成された、今までにないシンプルな構造が、部屋干しを自由にします。安心してたっぷり干せる耐荷重10kg。最短1080mm、最長2630mmの間口。一人暮らしでも、お子さんがいるご家庭でも、あらゆる部屋干しで活躍するスペックです。
【かんたん施工】
ネジとピンを組み合わせた簡単施工です。下地がある場所、ない場所どちらにも施工可能なので、首振りと組み合わせて自由なレイアウトが可能です。下地のある壁はピンとAトラスネジの組み合わせ、下地の無い壁は、ピンのみで取り付けることが可能です。

セット内容本体×2、物干し竿(組立式)×1、竿掛け×1、竿掛け用紐×1、固定用ピン×13、Aトラスタッピングネジ(Φ4×40)×2 材質アルミパイプ(アルマイト仕上げ)・ASA樹脂他 寸法(mm)対面に取り付ける場合:1090〜2630、斜めに取り付ける場合:1080〜2625(最大角度60°)、角に取り付ける場合:1080〜2625(最大角度60°) 本体/竿掛け:グレー、竿:グレー×シルバー 種類室内壁取付 耐荷重(kg)10
関連資料:(4.26MB)
注意
※本製品は石膏ボード(木下地)に対応しています。壁面に固定用ピンがしっかりと入ることを確認してください。漆喰や土壁などのもろい壁や、コンクリートなどの硬い壁には使用できませんのでご注意ください。
※本製品は屋内用です。屋外には取り付けないでください。
※人が通る場所に設置する際は、頭をぶつけないよう十分に注意してください。
※一度、固定用ピン、A トラスタッピングネジを刺した穴に再び固定用ピン、Aトラスタッピングネジを刺さないでください。十分な強度が保てない恐れがあります。
※製品の破損やケガの原因となりますので、1.1ヶ所に集中して荷重を掛ける。2.ぶら下がるなど、物干し以外の用途での使用。 3.直接水のかかるような場所での使用。4.10kg を超える荷重を掛ける。5.分解や改造。などの行為は絶対にしないでください。
※使用の際は竿がしっかりとロックされていることを確認してください。
※竿や本体に、下や横から強い力を加えないでください。
※本体や竿に異常が見られる場合は、ただちに使用を中止してください。
※安全のため使用していないときは竿を取り外して収納してください。
※火災の原因となるため、洗濯物の下にストーブなど暖房器具を置かないでください。
※付属の竿以外の竿は、使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする