OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の ステージ/画像処理
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の 画像処理
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の 照明
LED照明コントローラ Advanced OPPFシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
容量(W)
30
種類
PWM周波数500kHz
注文コード
25427545
品番
OPPF-30MN-Pfr
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥77,649
販売価格(税別)
¥
70,590
バスケットに入れる
この商品は
容量・ケーブル長・種類
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
明るさの自動管理が可能なLED照明コントローラ
用途
画像処理用LED照明の調光/点灯制御・明るさ管理に。
タイプ
親機NPN出力
種類
PWM周波数500kHz
出力
2ch
入力電圧(V)
DC24
容量(W)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応