LED照明コントローラ Advanced OPPFシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量(W)48 種類点灯制御入力TTL仕様 注文コード25427633 品番OPPF-48MP-TTL
参考基準価格(税別)¥71,000 販売価格(税込) ¥73,513
販売価格(税別)
66,830
この商品は容量・ケーブル長・種類など16種類から選べます 他の種類を見る

明るさの自動管理が可能なLED照明コントローラ

用途画像処理用LED照明の調光/点灯制御・明るさ管理に。 タイプ親機PNP出力 種類点灯制御入力TTL仕様 出力2ch 入力電圧(V)DC24 容量(W)48 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする