センシングバックライト照明 OPFシリーズ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源可視光 発光色 注文コード25429645 品番OPF-150x150W-PS
参考基準価格(税別)¥207,000 販売価格(税込) ¥214,313
販売価格(税別)
194,830
この商品は光源・発光色など93種類から選べます 他の種類を見る

透明・金属ワークの高精度な輪郭抽出・異物検出を実現

消費電力(W)23.5 用途輪郭抽出には狭指向角タイプ、散乱ワークの透過には拡散タイプが最適。 長さ(mm)158 幅(mm)15 高さ(mm)162 種類白 狭指向角タイプ 入力電圧(V)DC12 照光種別面発光 発光色 光源可視光 RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式バックライト 照光形状バックライト形

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-18
用途:
工場での検査機器に付属

工場での検査機器に物の輪郭を抽出用に使用しています。性能的には問題ないですのでリピートしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする