OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の ステージ/画像処理
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の 画像処理
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の 照明
デュアル出力電源(CC+PWM) OPPCWシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
種類
デュアル出力電源(CC+PWM)
注文コード
25430573
品番
OPPCW-910M2
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長・種類
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
「DC12V」「定電流」のDUAL出力電源
用途
デジタル調光方式(前面スイッチより256階調)。外部調光制御入力は、「8bitパラレル」「アナログ0〜5V」に対応。
種類
デュアル出力電源(CC+PWM)
出力
2ch (各ch共にPWMモード・定電流モード切替可)
入力電圧(V)
AC100〜240(50/60Hz)
制御
12V PWM / 定電流(MAX.700mA)
容量(W)
26.4
RoHS指令(10物質対応)
対応