松本ナース
松本ナースの 歩行関連
松本ナースの その他歩行関連
ウォッシャブルパッド車いす用角座
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25454845
品番
605S
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
弾力性・通気性に優れたパイプが体圧を分散します。
中央部のくぼみが、長時間座った際の尾てい骨・坐骨の負担を軽減します。
丸洗い・乾燥できるので衛生的です。
アズワン品番
7-4456-02
種別
スムースカバー付き
仕様
スムースカバー付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×400×50〜100
材質
【本体】表地/ポリエステル・裏地/PE(ポリエチレン)、【スムースカバー】表地/ポリエステル・裏地/ポリエステル(ポリウレタン防水加工)
洗濯方法
【カバー】洗濯可/脱水可/乾燥機可(60℃)
加工
滑り止め(カバー下部)