ウォッシャブルパッド車いす用角座

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25454854 品番 605P
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,998円となります。
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

弾力性・通気性に優れたパイプが体圧を分散します。
中央部のくぼみが、長時間座った際の尾てい骨・坐骨の負担を軽減します。
丸洗い・乾燥できるので衛生的です。

アズワン品番7-4456-01 種別パイルカバー付き 仕様パイルカバー付き 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×50〜100 材質【本体】表地/ポリエステル・裏地/PE(ポリエチレン)、【スムースカバー】表地/ポリエステル・裏地/ポリエステル(ポリウレタン防水加工) 洗濯方法【カバー】洗濯可/脱水可/乾燥機可(60℃) 加工滑り止め(カバー下部)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする