ナビス(アズワン)
オペ室用消毒盤台950
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
31日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
8-6503-02
注文コード
25456674
品番
KG-282
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
トレーは取り外しが可能です。
アズワン品番
8-6503-02
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×950
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
【トレー有効面積】690×395
キャスター
Φ75mm(対角ストッパー付き)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000