神戸生絲
神戸生絲の 衣服関連
神戸生絲の 衣類 利用者用
神戸生絲の ねまき 利用者用
ガーゼ寝巻 紳士
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
25457338
品番
No.28特大
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ガーゼ部が破れにくい特殊構造+ラグラン袖仕様です。
背中に継ぎ目が無く、ごろごろしません。
抗菌防臭加工オールシーズン。
サイズ
特大
仕様
紳士
種別
特大
混率(%)
綿100
アズワン品番
7-1484-04
洗濯方法
洗濯機可/乾燥機可(60℃まで)/脱水機可
性別
紳士用
注意
※幾何柄・花柄でそれぞれ様々な柄があります(柄の指定はできません)。