ハートフルウェアフジイ
ハートフルウェアフジイの 衣服関連
ハートフルウェアフジイの 衣類 利用者用
ハートフルウェアフジイの ねまき 利用者用
ケープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ピンク
注文コード
25462238
品番
HA01-048
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ノンホルマリン仕様で丈夫で安心・安全な生地を使用。
肩を上げずに着脱できます。男女兼用秋・冬用。
色
ピンク
種別
ピンク
混率(%)
ポリエステル100
アズワン品番
7-2065-01
洗濯方法
洗濯可/脱水機可/乾燥機可
性別
男女兼用