曜日別特売
8955 シリンジ 針なし ロック 中口 NIPRO(ニプロ) 25468583

8955 シリンジ 針なし ロック 中口 NIPRO(ニプロ) 25468583
8955 シリンジ 針なし ロック 中口 NIPRO(ニプロ) 25468583

シリンジ 針なし ロック 中口

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(25本)
容量(mL)50
最小目盛(mL)1
内容量1箱(25本)注文コード25468583品番8955
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

筒先ルアーロック。
最小目盛り0.2ml~対応。

筒先中口容量(mL)50最小目盛(mL)1材質PP(ポリプロピレン)・熱可塑性エラストマーゴム先端形状ルアーロック式アズワン品番8-2430-18医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※適合サイズは目安です。気管チューブの機能に問題がないことを確認してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリンジの先端形状と筒先位置について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/syringe/
2023-03-17

注射・輸液管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする