ソフトケアねまき両開きファスナー スリーシーズン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25472065 品番 106373
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

胸元から足までフルオープン式のファスナーが配置されており、着替えや清拭が楽に行えます。
胃ろう用・尿管用カテーテルなどをつけたままでも介護のしやすい両開きファスナーを採用。部分開閉が可能です。
股ファスナーはおむつ交換に便利です。
つなぎタイプなので、はだけてしまったり、裾がめくれてゴワゴワしてします心配がありません。
背面に縫い目や継ぎ目がないので、肌への刺激が軽減されます。
袖を通さなくても着替えが簡単にできる腕ファスナーを採用。

ピンク サイズM 仕様スリーシーズン・男女兼用 種別ピンク/M 混率(%)ポリエステル65・綿35 アズワン品番7-2009-02 洗濯方法洗濯可(弱・40℃)/脱水可/乾燥機可(家庭用のみ) 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする