つなぎねまき WファスナーU型

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25473639 品番 4300
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

着せ替えがしやすい首から足首までのロングファスナーです。
おむつはずしや不潔行為の防止にご本人では外しにくいロックファスナーを採用しています。
男女兼用オールシーズン用。

ブルー サイズL 種別ブルー/L 胸囲(cm)90〜98 混率(%)綿65・ポリエステル35 身長(cm)160〜170 アズワン品番7-2182-03 洗濯方法洗濯可/脱水機可/乾燥機可 性別男女兼用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25473666
2019-06-18
用途:
認知の母に
医療・福祉・介護関連業

ボタンフックのツナギは簡単に外し、脱いだりリハパンの中に手を入れたりするのでこちらを購入。ただフック無しでも指先で下ろせたので、ちょっと不安。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする