エボリューション
エボリューションの 歩行関連
エボリューションの 歩行器
デラックス歩行器 TRILLIUM MINI
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25474384
品番
-
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は47,400円となります。
参考基準価格(税別)
¥47,500
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
ワンタッチで折りたたみが可能です。
ブレーキワイヤーがなく、邪魔になりません。
細かなところに工夫がいっぱい。
新世代の歩行器です。
材質
フレーム/アルミニウム、座面/ABS樹脂、バッグ/ナイロン
種別
ピンク
質量(kg)
7.3
色
ピンク
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
575×655×725〜800
キャスター径(Φmm)
200
座面高さ(mm)
495
アズワン品番
7-3751-01
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
405×195
折りたたみ寸法(mm)
315×655×725〜800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000