デラックス歩行器 TRILLIUM MINI

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25474409 品番 -
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は47,400円となります。
参考基準価格(税別)¥47,500 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

ワンタッチで折りたたみが可能です。
ブレーキワイヤーがなく、邪魔になりません。
細かなところに工夫がいっぱい。
新世代の歩行器です。

材質フレーム/アルミニウム、座面/ABS樹脂、バッグ/ナイロン 種別ブルー 質量(kg)7.3 ブルー 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×655×725〜800 キャスター径(Φmm)200 座面高さ(mm)495 アズワン品番7-3751-03 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)405×195 折りたたみ寸法(mm)315×655×725〜800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする