竹虎
竹虎の 歩行関連
竹虎の 歩行車
ハッピーUNB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25478383
品番
117006
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
握りやすいグリップ形状で耐久性のあるブレーキユニットを採用しています。
バスケットを外してストラップを引くだけで容易に折りたためます。
組み立て式SGマーク取得。
色
オレンジメタリック
耐荷重(kg)
100
材質
本体/アルミニウム、座面/PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)
555×620×780〜870
質量(kg)
7.7
キャスター
Φ190mm(前輪/自在、後輪/固定)
座面高さ(mm)
500
アズワン品番
8-6791-12
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
305×305
折りたたみ寸法(mm)
555×435×930〜1020
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000