ハッピーミニ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25478478 品番 117003
参考基準価格(税別)¥42,500 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

室内や背の低めの方でも使いやすいコンパクトモデルです。
握りやすいグリップ形状で耐久性のあるブレーキユニットを採用しています。
バスケットを外してストラップを引くだけで簡単に折りたためます。
組み立て式。SGマーク取得。

パープルメタリック 耐荷重(kg)80 材質本体/アルミニウム、座面/PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(mm)500×575×700〜790 質量(kg)6.5 キャスターΦ180mm(前輪/自在、後輪/固定) 座面高さ(mm)430 アズワン品番8-6792-12 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)280×280 折りたたみ寸法(mm)500×395×850〜930
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする