神戸生絲
神戸生絲の 衣服関連
神戸生絲の 衣類 利用者用
神戸生絲の インナー 利用者用
ワンタッチ肌着 婦人用両肩腕開き 5分袖
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
25488856
品番
No.54LL
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
丸型面ファスナーで着替えや着せかえが容易です。
腕・肩の骨折、打撲の治療中の方や診察・点滴時に便利です。
蛍光増白剤未使用。婦人用。オールシーズン。
サイズ
LL
仕様
【品質】60単糸両面編み
種別
LL
混率(%)
綿100
アズワン品番
7-1478-03
洗濯方法
洗濯機可/乾燥機不可/脱水機可
性別
婦人