ハートフルウェアフジイ
ハートフルウェアフジイの 衣服関連
ハートフルウェアフジイの 衣類 利用者用
ハートフルウェアフジイの ねまき 利用者用
肩開きパジャマ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
サイズ
S
注文コード
25492776
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,500
この商品は
サイズ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ノンホルマリン仕様で丈夫で安心・安全な生地を使用。寝たままでも容易に着替えができます。
色
ブルー
サイズ
S
仕様
春夏用・男女兼用
種別
ブルー/S
混率(%)
綿100
アズワン品番
7-2045-01
洗濯方法
洗濯機可/脱水機可/乾燥機可(60℃まで)
性別
男女兼用