ハートフルウェアフジイ
ハートフルウェアフジイの 衣服関連
ハートフルウェアフジイの 衣類 利用者用
ハートフルウェアフジイの ねまき 利用者用
肩開きパジャマ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
25492819
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ノンホルマリン仕様で丈夫で安心・安全な生地を使用。寝たままでも容易に着替えができます。
色
ブルー
サイズ
L
仕様
春夏用・男女兼用
種別
ブルー/L
混率(%)
綿100
アズワン品番
7-2045-03
洗濯方法
洗濯機可/脱水機可/乾燥機可(60℃まで)
性別
男女兼用