シコク
シコクの 歩行関連
シコクの その他歩行関連
玄関用収納チェアー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25492934
品番
-
参考基準価格(税別)
¥35,020
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
折りたたんで収納できるため、狭い玄関でも使用できます。
チェアーに座った状態で靴が履けるので、安心です。
オプション
継ぎ脚をつけることで、座面位置を5cm高くできます。
種別
ホワイト
材質
天然木・アルミ
質量(kg)
約3
色
ホワイト
静止耐荷重(kg)
約100
アズワン品番
7-1460-01
注意
※取り付けには施工が必要となります。