イデアライフケア
イデアライフケアの 歩行関連
イデアライフケアの 手すり 介護用
姿勢補助手すり 楽助さん
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25495199
品番
SRB-G
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
マット部の高さと角度を調整することで、ベストな座位姿勢にすることが可能です。
据え置き型で壁面取付のような取付工事が不要で、未使用時に折りたたむことが可能なためスペースを効率良く使うことが出来ます。
種別
グリーン
材質
スチール、ウレタンフォーム、PVC(塩化ビニル樹脂)シート
質量(kg)
4.2
色
グリーン
耐荷重(kg)
100
使用時寸法(mm)
610×480×610〜730
アズワン品番
7-1891-02