3/22より値下げ!現場を応援

- 前開きパジャマ ハートフルウェアフジイ 25501903 - 前開きパジャマ ハートフルウェアフジイ 25501903 - 前開きパジャマ ハートフルウェアフジイ 25501903 - 前開きパジャマ ハートフルウェアフジイ 25501903 - 前開きパジャマ ハートフルウェアフジイ 25501903

前開きパジャマ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 サイズS ピンク 注文コード25501903 品番-
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別) 値下げ
7,698
この商品はサイズ・色など15種類から選べます 他の種類を見る

ノンホルマリン仕様で丈夫で安心・安全な生地を使用。着脱の簡単な面テープ仕様です。

ピンク サイズS 仕様オールシーズン・男女兼用 種別ピンク/S 混率(%)綿100 アズワン品番7-2058-01 洗濯方法洗濯機可/脱水機可/乾燥機可(60℃まで) 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする