3/22より値下げ!現場を応援
ハートフルウェアフジイ
ハートフルウェアフジイの 衣服関連
ハートフルウェアフジイの 衣類 利用者用
ハートフルウェアフジイの ねまき 利用者用
前開きパジャマ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
サイズ
S
色
グリーン
注文コード
25501946
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
値下げ
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ノンホルマリン仕様で丈夫で安心・安全な生地を使用。着脱の簡単な面テープ仕様です。
色
グリーン
サイズ
S
仕様
オールシーズン・男女兼用
種別
グリーン/S
混率(%)
綿100
アズワン品番
7-2059-01
洗濯方法
洗濯機可/脱水機可/乾燥機可(60℃まで)
性別
男女兼用