前開きパジャマ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 サイズM ブルー 注文コード25502034 品番-
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品はサイズ・色など15種類から選べます 他の種類を見る

ノンホルマリン仕様で丈夫で安心・安全な生地を使用。着脱の簡単な面テープ仕様です。

ブルー サイズM 仕様春夏用・男女兼用 種別ブルー/M 混率(%)綿100 アズワン品番7-2064-02 洗濯方法洗濯機可/脱水機可/乾燥機可(60℃まで) 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする