関東プラスチック工業
関東プラスチック工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
関東プラスチック工業の グラス・食器・カトラリー
関東プラスチック工業の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
三切プレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25512893
品番
M-1360
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
シンプルなメラミンプレートです。
材質
メラミン樹脂
用途
外食・従食
形状
角皿
寸法(mm)
254×170×30
色
ホワイト
電子レンジ
×
食器洗浄機
業務用
消毒保管庫
○