関東プラスチック工業
関東プラスチック工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
関東プラスチック工業の グラス・食器・カトラリー
関東プラスチック工業の 箸・カトラリー・箸置き
チリレンゲ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25512954
品番
M-590
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
メラミン樹脂製のレンゲです。
材質
メラミン樹脂
用途
外食・従食
寸法(mm)
171×43
色
白
電子レンジ
×
食器洗浄機
業務用
消毒保管庫
○