曜日別特売
0139010 KSバラシ金 国元商会 25513995

KSバラシ金

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
25513995
品番
0139010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980

桟木、ベニヤを傷つけない型枠脱着用金具
型枠を傷つけずに脱型できる金具。
バールを穴に差し込んできれいに型枠をはずせるので、転用回数が増やせます。
厚さ2.0mmと薄く、穴のまわりはリブで補強されています。

厚さ(mm)
2
寸法(mm)
50×125
仕上
溶融亜鉛めっき

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする