断面欠損なし、片壁用廻り止め付きセパ引き金物
W型:溶接ナットを現場溶接し、本体雄ねじ部を挿入して施工するタイプ。
H形鋼、鋼矢板の引き抜きが容易にできます。
ターンバックル部が外せるため配筋が邪魔になりません。 
※溶接ナット別売
H型・H21型:H形鋼のフランジに打込むタイプ。
一定範囲までのフランジ厚にはスプリングが自動調整。 
溶接に比べ、H形鋼の引き抜きが容易です。 
N型:木矢板に逆目釘を打込み使用するタイプ 
アングル溶接型:アングルに溶接して使用するタイプ
ターンバックルよりも、施工性、経済性に優れます。 
NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-060015