YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の キッチン・調理用品
YAMAZEN(山善)の キッチンラック・キッチン小物収納
YAMAZEN(山善)の キッチンバスケット
ワイヤーバスケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
25517206
品番
RWB-322(BK)*2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
2個セットで届いたらすぐに使える完成品。持ち手を内側におさめると積み重ねもできる。500mlペットボトルを15本収納可能。
用途
ストック品の収納に。ペットボトル収納として。
材質
スチール(粉体塗装)
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
積み重ね時:460
タイプ
ノーマル
耐荷重(kg)
7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×260×240
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×225×240/215(積み重ね時下段高さ)
開口部(mm)
幅360×奥行250