レンジラック キャスター付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト 注文コード25517337 品番GRW-48R(SWH/MWH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

炊飯器やポットなど、家電をすっきりまとめて置けるレンジラック。天板は女性でも手が届きやすい低めの設定。狭いキッチンでもしっかり収納スペースを確保。真ん中のスライド棚を使って、使用頻度の高い家電を収納。使用頻度の低い物は下棚へ収納。キャスター付きで移動もスムーズに。掃除もラクラク可能。2口コンセント付き(合計1500W)。キャスター4個付き(うちストッパー付2個)。
キャスター4個付き(うちストッパー付2個)。

幅(mm)480 用途狭いすき間でも収納場所が確保できるレンジ台、レンジボード、レンジラック、レンジワゴン、キッチンラック、家電ラックとして。 材質フレーム:スチール(粉体塗装)、天板・棚板:塩化ビニル樹脂化粧パーティクルボード 質量(kg)11.35 ホワイト 耐荷重(kg)30(天板:20、スライド棚:5、上棚:5、下棚:15) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×410×1410 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×380×500 棚寸法(幅W×奥行D)(mm)上棚:480×250 棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スライド棚:420×400×410、下棚:420×400×300
取扱説明書:(0.63MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:213

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする