用途狭いすき間でも収納場所が確保できるレンジ台、レンジボード、レンジラック、レンジワゴン、キッチンラック、家電ラックとして。幅(mm)480材質フレーム:スチール(粉体塗装)、天板・棚板:塩化ビニル樹脂化粧パーティクルボード質量(kg)11.35色ダークブラウン耐荷重(kg)30(天板:20、スライド棚:5、上棚:5、下棚:15)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×410×1410天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×380×500棚寸法(幅W×奥行D)(mm)上棚:480×250棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スライド棚:420×400×410、下棚:420×400×300