SYSK-9060DWG(WH) ガラスキャビネット YAMAZEN(山善) 25517459 SYSK-9060DWG(WH) ガラスキャビネット YAMAZEN(山善) 25517459 SYSK-9060DWG(WH) ガラスキャビネット YAMAZEN(山善) 25517459 SYSK-9060DWG(WH) ガラスキャビネット YAMAZEN(山善) 25517459 SYSK-9060DWG(WH) ガラスキャビネット YAMAZEN(山善) 25517459 SYSK-9060DWG(WH) ガラスキャビネット YAMAZEN(山善) 25517459

ガラスキャビネット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25517459 品番SYSK-9060DWG(WH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

単体でも組み合わせても使える、キッチン収納シリーズ。前面は光沢のある美しい鏡面仕上げ。コップやお皿などの食器をホコリから守るガラス扉。取っ手は開閉しやすい大きなハンドル型。

幅(mm)600 用途食器棚、ガラスキャビネット、キッチンボード、キッチン収納として。 材質本体:プリント紙化粧繊維板、天板・前板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、扉:ガラス 質量(kg)24 耐荷重(kg)天板:35、棚板:10、引出し:10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×390×900 引出し内寸法(mm)幅520×奥行330×深さ90 組立時間30〜40分 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)590×390 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ガラス扉:560×350×690
取扱説明書:(2.24MB)
注意
積み重ねる場合は、上置きとして使用下さい。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25517459 SYSK-9060DWG(WH) 25517696 SSY-C8580GC(WHFA) ガラスキャビネット キャスター付き YAMAZEN(山善) ガラスキャビネット キャスター付き YAMAZEN(山善) 1台 35,980 税込39,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする