SYSK-9060RED(WH) レンジ台 YAMAZEN(山善) 25517723 SYSK-9060RED(WH) レンジ台 YAMAZEN(山善) 25517723 SYSK-9060RED(WH) レンジ台 YAMAZEN(山善) 25517723 SYSK-9060RED(WH) レンジ台 YAMAZEN(山善) 25517723 SYSK-9060RED(WH) レンジ台 YAMAZEN(山善) 25517723 SYSK-9060RED(WH) レンジ台 YAMAZEN(山善) 25517723

レンジ台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25517723 品番SYSK-9060RED(WH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

単体でも組み合わせても使える、キッチン収納シリーズ。前面は光沢のある美しい鏡面仕上げ。オーブントースターや炊飯器などの家電の収納にぴったりなスライド棚。食器や食品のストックの収納に便利な扉収納。取っ手は開閉しやすい大きなハンドル型。

幅(mm)600 用途家電をすっきり収納できるレンジラック、レンジボード、食器棚、キッチンボード、カップボードとして。 材質本体・天板:プリント紙化粧繊維板、前板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) 質量(kg)18 ホワイト 耐荷重(kg)天板:35、スライド棚:9、扉内棚板:9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×390×900 組立時間40〜60分
取扱説明書:(1.54MB)
注意
積み重ねる場合は、下置きとしてご使用下さい。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする