PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の 冷房用品
PROMOTE(プロモート)の 工場扇
PROMOTE(プロモート)の 工場扇壁掛けタイプ
壁掛扇
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25522973
品番
P-450K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,360
販売価格(税別)
¥
17,600
バスケットに入れる
風量を3段に調節可能(強・中・弱)
場所をとらない壁掛け型
羽寸法(mm)
450
機能
風量3段階、自動首振り
質量(kg)
約5.0
周波数(Hz)
50/60Hz
電圧(V)
単相100V
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
163/184
羽根枚数
4
電源コード(m)
約2.2
消費電力(W)(50/60Hz)
130/150
風速(m/min)
288/360
風量調整
3段階
コード長さ(cm)
(リモコン)約1.2
材質(羽根)
樹脂
アズワン品番
64-9368-58
リモコン
有線リモコン
左右首振
○
上下角度調整
○