YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 椅子
YAMAZEN(山善)の ソファ・ソファ関連品
YAMAZEN(山善)の ソファ
折りたたみソファベッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25533753
品番
SFB-80S(RAS)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ゆったり一人掛けのファブリックソファ
前に引き出せばミニベッドに変身
座面には低反発クッション入り
色(張地)
ラズベリー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
880×850×820
座面高さ(mm)
400
座面寸法(幅×奥行)(mm)
790×580
用途
仮眠室や休憩室、来客用の折り畳みベッド、折畳みベッド、リクライニングベッド、折りたたみベット、簡易ベッド、シングルベッドとして。
材質
スチール、ウレタンフォーム
質量(kg)
22.5
色
ラズベリー
種類
ソファーベッド
耐荷重(kg)
90(目安)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
クッション:390×580×145
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ソファ時:880×850×820、ベッド時:880×1820×290
組立時間
20〜30分
素材
ファブリック
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません