ごろ寝も出来るソファー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25534329 品番IGS-84(GRG)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ソファとして、足を伸ばせるカウチソファとして、ごろ寝マットとして使える3way仕様のロータイプソファ。背もたれと首元がリクライニング式で、お好みの姿勢に調節可能。座椅子や座布団のような感覚で使用可能な3wayマット。背もたれにはウレタンを詰め、ごろ寝の際にも嬉しいふかふかな仕上がり。

種類ソファーベッド グレージュ 用途仮眠室や休憩室、来客用の折り畳みベッド、折畳みベッド、リクライニングベッド、折りたたみベット、簡易ベッド、シングルベッドとして。 材質張地:ポリエステル、中材:ポリエステル・ウレタンフォーム、フレーム:スチール 質量(kg)9 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)背もたれ:840×480×180 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×670〜2100×180〜625 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)840×460

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする