マーカーランプ 樹脂レンズタイプ

(42件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25535713 品番 -
販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

樹脂レンズのスタンダードマーカー です。
サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm〜60mmの間で調整可能で大変便利です。

用途DC24V車専用 付属品電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個 適合リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R 材質本体 ・リング/PP、レンズ/アクリル 質量(g)100 外径×高さH(Φmm×mm)90×80 定格電流(A)約0.5 コード長さ(mm)約140(0.3sq)
注意
※DC12Vで使用する場合はBA15S/6Wの電球をお使い下さい。
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
※レンズだけの交換の際はヤック製の商品(品番:4501)をご使用頂けます。
※ガラスレンズには色のバラツキがあります。

商品説明動画

マーカーランプ(樹脂レンズタイプ).
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20147663
2024-03-04
用途:
車のメンテナンス時
高橋モータース 様

バックする時車幅がよくわからないので取り付けました。問題なく使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
20147663
2023-11-14
用途:
表示灯として使用

ヤックのYT-451の同等品です。使用上何の問題もありません。こちらの方がお安くてお得ですよ。
青、緑、クリア色のマーカーランプも出して欲しいなあ…。

対象商品:
20147663
2024-07-31
用途:
トラック車幅灯の付け替え
運輸・通信業

安価で、材質もしっかりとしている。
次回も購入しようと思います。

対象商品:
20147663
2023-11-18
用途:
トラックのマーカーランプ
運輸・通信業

色も良くて、樹脂製なのでさびないせいひんなので、とても良かった。

対象商品:
20147663
2023-11-24
用途:
夜間走行時
松野材木店 様 (製造業)

ギボシ加工が必要ですが、特に問題はありませんでした。

対象商品:
20147663
2023-06-05
用途:
トラック用
有限会社米田商店 様 (サービス業)

硝子レンズを再々割って危ないので樹脂レンズに交換、購入しました!

2023-10-26
用途:
トラックのサイドマーカー
サービス業

追加で取り付ける為に購入しました。問題なく使用していますので次回もこれを使おうと思います。

対象商品:
20147663
2023-04-17
用途:
自動車整備業
有限会社三協自動車 様

これまでガラスタイプを使ってきましたが最近は樹脂レンズを使用していますがガラスと遜色ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする