パール金属
パール金属の 椅子
パール金属の リラックスチェア・ダイニングチェア
パール金属の ダイニングチェア
エルムメタルチェア
商品レビューを投稿する
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
マットブラック
注文コード
25536194
品番
N-8348
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
エルムとは、日本では楡の木を指す、ヨーロッパや北米でよく親しまれている木です。
エルム材は、カントリーチェアの素材として有名で、頑丈でしっかりした木目が特徴です。
色
マットブラック
全高(mm)
815
材質
本体:スチール、座面:エルム材、脚キャップ:PE
タイプ
完成品
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
445×545×815
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません