562372-200 スノコ BRILL GEAR 80W140 日本サン石油 25541724

スノコ BRILL GEAR 80W140

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1缶(20L)
内容量1缶(20L)注文コード25541724品番562372-200
参考基準価格(税別)¥87,800販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

耐熱性、耐摩耗性に優れています。卓越した極圧性能により高負荷に対してもギアを確実に保護します。LSDの摩擦特性も考慮していますので、安定した効きを実現します。

用途ミッドシップのミッション、LSD搭載ディファレンシャルギアー用全合成油APIGL-5容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE80W-140RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※再配達の場合、別途料金が発生致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25541715
2020-05-04
用途: マニュアルミッションのオイル

サーキットも数回走行しましたが、品質・耐久性に不満はありません。またリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする