自動車用粉末消火器

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25591425 品番 AFC5C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

温度や湿度の変化、振動などの状況下でも安全に使用でき、優れた消火力を発揮します。
傷・サビに強い超硬質塗装および底部樹脂加工を施しています。
「OK」「使用済」「要点検」表示で、使用したか否かがひと目で分かります。

用途自動車搭載用適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 付属品固定ブラケット・リサイクルシール トラスコ品番773-0420 種別加圧式 5型 高さ(mm)415 放射時間約14秒 放射距離3〜6m 薬剤量(kg)1.8 設計標準使用期限10年

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25593498
2024-08-21
用途:
車載用

趣味の旧車用で購入しました
気休めですが少しは安心して乗れると思います

1人が参考にしています
対象商品:
25593498
2023-10-01
用途:
軽トラに
特定非営利活動法人TEtoTE 様 (卸売・小売業)

小さいのが必要でしたが、ちょうど良い大きさで良かったです。
軽トラの鳥居に固定しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする