SATA スプレーガン

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25593008 品番SATAJET1400SRP13VIOLET
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は75,980円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥94,780 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

塗装作業中のハンドリングに重点を置いたバランス設計です。
塗料カップ取り付け口は左右どちらからも使用できます。
2WAY方式です。

用途車両及びピアノなど高級仕上げ塗装に。 トラスコ品番195-3554 材質アルミ鍛造 空気使用量(L/min)130 パターン開き(mm)260 所要圧縮機(kw)2.2 吹付距離(mm)200 塗料ノズル径(Φmm)1.3 エアー取付口G1/4 カップ取付口G1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする