スーパーメイト
スーパーメイトの 店舗運営用品
スーパーメイトの ショッピングカート・かご・バッグ
スーパーメイトの 買い物かご・バッグ
サークルバスケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25593349
品番
CB-18E
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
取手が内側に倒れこむのを防止するストッパー付です。
デザインと機能性を併せ持つスタンダードタイプです。
用途
収納・格納。
トラスコ品番
215-6112
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ダークグレー
容量(L)
28
外寸法・高さ(mm)
270
外寸法・奥行(mm)
340
外寸法・間口(mm)
485
有効内寸法・間口(mm)
380
有効内寸法・奥行(mm)
245
有効内寸法・高さ(mm)
260
注意
※CB-33Eは他にダークグリーン・ブルーグリーン・フレンチグレー・チェリーピンク・ピュアレッドのカラーバリエーションがあります。