サークルバスケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25593358 品番 CB-33E-DG
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

取手が内側に倒れこむのを防止するストッパー付です。
デザインと機能性を併せ持つスタンダードタイプです。

用途収納・格納。 トラスコ品番215-6113 材質ポリプロピレン(PP) ダークグレー 容量(L)33 外寸法・高さ(mm)250 外寸法・奥行(mm)360 外寸法・間口(mm)505 有効内寸法・間口(mm)405 有効内寸法・奥行(mm)275 有効内寸法・高さ(mm)240
注意
※CB-33Eは他にダークグリーン・ブルーグリーン・フレンチグレー・チェリーピンク・ピュアレッドのカラーバリエーションがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「買い物かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする