静電 高反発プロスニーカー クワンタムリープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 25593875 品番 QL-15S-BK-25.5
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

体内に溜まった静電気を常時靴底から地面に逃がし、スパークによる災害を未然に防ぎます。
JSAAによる「静電」の認証を取得した安全で安定した性能です。
地面を踏みつけた際の高い反発により、次の一歩を踏み出しやすい「QLフォーム」を採用しています。
「QLフォーム」は指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力を発揮します。
水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソールを採用しています。
滑りにくさを表す耐滑区分は最高のレベル5です。
底減りによる交換時期を目視で確認できるスリップサイン付きです。
傷つきやすいつま先革を、耐摩耗性に優れたTPU製のトウキャップで保護します。

トラスコ品番250-4769 形状ローカット ブラック 規格JSAA認定 A種人工皮革製プロスニーカー/踵衝撃吸収/耐滑/静電 材質(アッパー)人工皮革/メッシュ 材質(ソール)高反発EVA(QLフォーム)/合成ゴム 電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃) 機能軽量、クッション性、耐滑性、静電、かかと衝撃吸収 JIS規格JSAA A種 足幅EEE 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする