旭産業
旭産業の 間仕切りシート/ビニールカーテン
旭産業の ビニールカーテン
飛沫感染対策カーテン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25593954
品番
HKT1020-C
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
上部にハトメ付きで取付が簡単です。
透明でシート表面に文字印刷がなくクリアです。
防炎認定品で防炎ラベル付きです。
用途
飛沫感染対策用途として受付、レジなどの対面時に工場内、オフィスなどの間仕切り用として。
付属品
インシュロック
トラスコ品番
250-2151
材質
ポリ塩化ビニル
幅(mm)
2050
厚さ(mm)
0.3
長さ(m)
1
ハトメ数
上部:8個
ハトメピッチ(mm)
290
機能
タイプ
注意
※火気の近くでは使用しないでください。